※使用車輪は右のナイロン車です
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
長さ(mm)
35
注文コード
46012382
品番
SUS-ET-65N M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン車
長さ(mm)
35
車輪幅(mm)
21
仕様
ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別
軽荷重
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
19
ストッパー
なし
ねじT
M12×1.75
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)