ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン車
注文コード
46012495
品番
LT-50NS M12×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン車
長さ(mm)
14
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
68
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.05MB)