※使用例
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン車
注文コード
46012601
品番
LTF-50NS Φ16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
A=68、B=70
材質(車輪)
ナイロン車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
A=68、B=70
軸長L(mm)
38
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
パイプ径d(Φmm)
16
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
関連資料:
(0.06MB)