ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
46012696
品番
P-50HTS M12×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥695
この商品は
車輪径・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
57.5
長さ(mm)
22
車輪幅(mm)
49
車輪
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
57.5
ねじT
M12
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
48
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46012696
P-50HTS M12×22
37159595
P-50HTS M12×22
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です