ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
46012705
品番
P-50TS M12×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
車輪径・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
57.5
長さ(mm)
22
車輪幅(mm)
49
車輪
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
57.5
ねじT
M12
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
48
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター