ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
46012723
品番
PT-40TS M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
取付高(mm)
50
長さ(mm)
15
車輪幅(mm)
40.5
車輪
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
50
ねじT
M8
偏芯E(mm)
15
旋回半径R(mm)
47
車輪径D(Φmm)
40
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46012723
PT-40TS M8×15
39560893
PT-40TS
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。