ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
46012732
品番
PT-40TS W3/8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
取付高(mm)
50
長さ(mm)
15
車輪幅(mm)
40.5
車輪
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
50
ねじT
W3/8
偏芯E(mm)
15
旋回半径R(mm)
47
車輪径D(Φmm)
40
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター