PT-50TS W3/8×15 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター 46012766 PT-50TS W3/8×15 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター 46012766 PT-50TS W3/8×15 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター 46012766

自在キャスター ナイロン ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード46012766 品番PT-50TS W3/8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など31種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付高(mm)60 長さ(mm)15 車輪幅(mm)45 車輪ナイロン ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)60 ねじTW3/8 偏芯E(mm)18 旋回半径R(mm)57 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする