画像準備中

自在キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード46013335 品番LT-75RHS UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は車輪径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 取付高(mm)95 長さ(mm)14 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 車輪ゴム車 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)95 ねじTUNF1/2 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46013335 LT-75RHS UNF1/2×14 02539022 LT-75RHS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする