SUS-ET-100RHS M16×40 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013414 SUS-ET-100RHS M16×40 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013414 SUS-ET-100RHS M16×40 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013414

自在キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 注文コード46013414 品番SUS-ET-100RHS M16×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は車輪径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム車 長さ(mm)40 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)126 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする