ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスターストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
46013457
品番
SUS-ET-50RS M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
68
長さ(mm)
35
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス
車輪
ゴム車
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46013457
SUS-ET-50RS M12×35
02544656
SUS-ET-50RS,M12×35
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。