SUS-ET-65RHS M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013484 SUS-ET-65RHS M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013484 SUS-ET-65RHS M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013484

自在キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード46013484 品番SUS-ET-65RHS M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 取付高(mm)85 長さ(mm)35 車輪幅(mm)21 金具仕上ステンレス 車輪ゴム車 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)85 ねじTM12 偏芯E(mm)23 旋回半径R(mm)57 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46013484 SUS-ET-65RHS M12×35 02544717 SUS-ET-65RHS,M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする