GH7-21-AM-F-P 精密減速機RV GHシリーズ GH7-21 ナブテスコサービス 46013513

精密減速機RV GHシリーズ GH7-21

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台適合モーターMR J4 HG-SR152(B)*K注文コード46013513品番GH7-21-AM-F-P
参考基準価格(税別)¥211,500販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460適合モーターMR J4 HG-SR152(B)*Kバックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする