ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 車輪のみ
車輪 ナイロンホイルゴム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46013791
品番
NR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
車輪幅(mm)
32
ボス幅(mm)
42
材質(車輪)
ナイロンホイル ゴム(B入)車
穴径(Φmm)
12