※105

NO.107S 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46013922 NO.107S 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46013922

100 トラック型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)85 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46013922 品番NO.107S
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は車輪径・許容荷重・ストッパーなど17種類から選べます 他の種類を見る

(車輪)No.102〜106、No.103s〜106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107〜111、No.107s〜111sはホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)85 取付ピッチ(mm)56×80 取付高(mm)123 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S タイプストッパー付トラック型 車輪幅(mm)22 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)93 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径(Φmm)8.5 偏芯E(mm)33 取付座厚さt(mm)2.9 座金寸法(mm)75×99 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする