※105

NO.111 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46013974 NO.111 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46013974

100 トラック型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)100 ストッパーなし 注文コード46013974 品番NO.111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・許容荷重・ストッパーなど17種類から選べます 他の種類を見る

(車輪)No.102〜106、No.103s〜106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107〜111、No.107s〜111sはホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)100 取付ピッチ(mm)67×102 取付高(mm)236 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車 タイプトラック型 車輪幅(mm)32 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)153 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13 偏芯E(mm)53 取付座厚さt(mm)4 座金寸法(mm)90×125 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする