曜日別特売
NO.105BS 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014044

100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)63
許容荷重(daN)70
取付高(mm)80
車輪幅(mm)23
内容量1個注文コード46014044品番NO.105BS
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)63許容荷重(daN)70取付ピッチ(mm)36×54取付高(mm)80材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S車輪幅(mm)23表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)72ストッパー回転ストッパー付取付穴径(Φmm)6.5偏芯E(mm)25取付座厚さt(mm)2.3座金寸法(mm)54×70キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46014044
2023-07-19
用途: 組立作業

必要個数が全部すぐに揃って大変助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする