曜日別特売
NO.109BS 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014123

※105B

NO.109BS 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014123
NO.109BS 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 46014123

100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)155
許容荷重(daN)140
取付高(mm)190
車輪幅(mm)28
内容量1個注文コード46014123品番NO.109BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)155許容荷重(daN)140取付ピッチ(mm)67×103取付高(mm)190材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S車輪幅(mm)28表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)130ストッパー回転ストッパー付取付穴径(Φmm)10.5偏芯E(mm)44取付座厚さt(mm)4座金寸法(mm)90×125キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46014044
2023-07-19
用途: 組立作業

必要個数が全部すぐに揃って大変助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする