車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)200
取付ピッチ(mm)50×50
取付高(mm)68
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
色(ホイール)ブラック
形状自在車S
タイプストッパー付トラック型
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径d(mm)6.5
偏芯E(mm)25
車輪幅W(mm)28
旋回半径r(mm)65
特性耐摩耗性
座金寸法(mm)64×64
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪