画像準備中

100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード46014875 品番NO.105HB-PASB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,370
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)92 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) (ホイール)ブラック 形状自在車S タイプストッパー付トラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)22 車輪幅W(mm)38 旋回半径r(mm)66 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46014875 NO.105HB-PASB 09516193 No.105HB-PASB 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所 1個 8,198 税込9,018 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09516184
2020-09-28
用途:
タンクの移動用
工藤工業 様 (製造業)

コンパクトで、重量用なのでタイヤの動きがスムーズに移動できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする