車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)300
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)92
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
色(ホイール)アイボリー
形状自在車S
タイプストッパー付トラック型
車輪幅(mm)38
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径d(mm)10.5
偏芯E(mm)22
旋回半径r(mm)66
特性耐摩耗性
座金寸法(mm)90×90
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪