※105HB-PA(B)

NO.106HB-PASI 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所 46014945 NO.106HB-PASI 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所 46014945

100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード46014945 品番NO.106HB-PASI
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)350 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) (ホイール)アイボリー 形状自在車S タイプストッパー付トラック型 車輪幅(mm)38 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)22 旋回半径r(mm)68 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09516184
2020-09-28
用途:
タンクの移動用
工藤工業 様 (製造業)

コンパクトで、重量用なのでタイヤの動きがスムーズに移動できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする