車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)85
許容荷重(daN)83.3
取付ピッチ(mm)29×47
取付高(mm)67
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
形状自在車S
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
車輪幅(mm)22
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)54
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)67
取付ピッチ(mm)(P1×P2)29×47
取付穴径d(mm)6.5
偏芯E(mm)20
取付座厚さt(mm)2
車輪径D(Φmm)50
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
座金寸法(mm)42×60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪