NO.105-NS 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所 46015103

※105-N

NO.105-NS 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所 46015103 NO.105-NS 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所 46015103

100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kg)130 許容荷重(daN)127.4 注文コード46015103 品番NO.105-NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は許容荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(kg)130 許容荷重(daN)127.4 取付ピッチ(mm)36×54 取付高(mm)80 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 形状自在車S 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプストッパー付トラック型 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)80 取付ピッチ(mm)(P1×P2)36×54 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E(mm)25 取付座厚さt(mm)2.3 車輪幅W(mm)25 車輪径D(Φmm)63 取付穴ピッチ(mm)36×54 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 座金寸法(mm)54×70 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46015103 NO.105-NS 38641136 105-NS 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする