車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)160
許容荷重(daN)156.8
取付ピッチ(mm)36×54
取付高(mm)93
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
形状自在車S
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプストッパー付トラック型
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)73
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)93
取付ピッチ(mm)(P1×P2)36×54
取付穴径d(mm)6.5
偏芯E(mm)25
取付座厚さt(mm)2.3
車輪幅W(mm)25
車輪径D(Φmm)75
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
座金寸法(mm)54×70
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪