※305H

NO.307HB 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016083 NO.307HB 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016083 NO.307HB 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016083 NO.307HB 300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所 46016083

300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016083 品番 NO.307HB
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)175 ねじ径M20. P2.5 取付高(mm)128 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 偏芯E(mm)37 主軸高さ(mm)25 旋回半径r(mm)88 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする