※608HB

600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016625 品番 NO.608HB
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
600HBシリーズはストッパー付はございません。
100HBシリーズと組み合わせて使用できます。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)230 許容荷重(daN)225.4 取付ピッチ(mm)63×112 取付高(mm)165 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)42 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 取付座厚さt(mm)3.2 取付穴ピッチ(mm)63×112 特性静音 座金寸法(mm)86×135 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする