内村製作所
キャスター 旋回 超重量用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径・キャスタータイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
注文コード
46018174
品番
NO.307X-PA
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
600
取付高(mm)
135
材質(車輪)
ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)
アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪幅(mm)
58
表面処理
電着塗装
ストッパー
なし
軸径d(Φmm)
M24,P3
偏芯E(mm)
70
主軸高さ(mm)
55
旋回半径r(mm)
122