ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 400PSR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46021351
品番
400PSR-FR100-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
110×70
取付ピッチ(mm)
110×70
取付高(mm)
144
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
110×70
車輪No.
434S-FR100カバー付
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
82×40
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター