画像準備中

キャスター 420A・415A

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/8×16山 車輪径(Φmm)75 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46022076 品番415A-20N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど123種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)20 取付高(mm)95 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N75 旋回半径(mm)68 車輪ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)29 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46022076 415A-20N75 07694626 415A-20N75 ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46022846
2022-07-20
用途:
ペール缶の移動時
サービス業

たくさん種類がある中で欲しいサイズのものが買えました。メーカーに直接伺いカタログも貰えたからだと思います。ネットの説明ではなかなか難しいかもしれません

対象商品:
46023196
2017-03-25
用途:
ネジの規格を間違えてしまったため、譲渡しました
サービス業

こちらのミスで、半ネジである事に気付きませんでした。
出来れば、画像が用意されていた方が判り易いでしょうか。
納期の長い製品という事もあり、
すぐに必要と仰る方が丁度居らっしゃったので、お譲りしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする