※415 1EN-N75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46024447
品番
4155EN-N85
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
□32×52
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
28
適合パイプ外径(Φmm)
□32
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
角パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
1.6