キャスター 430E-PR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46030494 品番430S-PR75WC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)22 ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする