ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 540HA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46031386
品番
540HA-MCB65
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
250
取付高(mm)
94
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
41
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
542H-MCB65
旋回半径(mm)
54
ストッパー
なし
取付高H(mm)
94
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
18
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター