画像準備中

キャスター 540S・545S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード46031431 品番540S0S-NRB50-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は車輪径など17種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)79 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 車輪No.542S0S-NRB50 旋回半径(mm)48 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)20 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする