画像準備中

キャスター 540S・545S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード46031483 品番545S-BAU65-RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など17種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 車輪アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする