ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 540S・545S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
46031501
品番
545S-MCB65-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
車輪
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター