ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 920MA・915MA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
なし
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46032235
品番
920SMA-RB100-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー・車輪
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
138
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0M-RB100
旋回半径(mm)
83
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター