ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 935SEA・935BEA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
12
金具仕上
三価クロム化成処理
注文コード
46033626
品番
935BEA-BLB1001D2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・許容荷重・金具仕上
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
12
取付高(mm)
148〜140
材質(車輪)
導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪幅(mm)
27
車輪No.
429S0E-BLB100
旋回半径(mm)
120〜110
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
120〜110
円錐バネ線径(Φmm)
2.3
偏芯E1〜E2(mm)
30〜33
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター