画像準備中

キャスター 935SEA・935BEA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)12 金具仕上ステンレス 注文コード46033775 品番935SEA-BLB100S1-2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・許容荷重・金具仕上など114種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)12 取付高(mm)148〜140 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ステンレス 車輪幅(mm)27 車輪No.429S0E-BLB100 旋回半径(mm)120〜110 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120〜110 円錐バネ線径(Φmm)2.3 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする