※940BEA-FR100
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 935SEA・935BEA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46034597
品番
935BEA-FR1253-2.9
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
24
取付高(mm)
174〜165
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪幅(mm)
27
車輪No.
434E-FR125
旋回半径(mm)
135〜126
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
135〜126
円錐バネ線径(Φmm)
2.9
偏芯E1〜E2(mm)
174〜165
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター