ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 935SEA・935BEA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46034667
品番
935SEA-FR125S3-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
6
取付高(mm)
174〜165
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ステンレス
車輪幅(mm)
27
車輪No.
434S0E-FR125
旋回半径(mm)
135〜126
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
135〜126
円錐バネ線径(Φmm)
2
偏芯E1〜E2(mm)
34〜39
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター