画像準備中

キャスター 935SEA・935BEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46034685 品番 935SEA-FR125S3-2.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)18 取付高(mm)174〜165 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ステンレス 車輪幅(mm)27 車輪No.434S0E-FR125 旋回半径(mm)135〜126 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)135〜126 円錐バネ線径(Φmm)2.8 偏芯E1〜E2(mm)34〜39 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする