ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
420E・420ER セルフブレーキ付キャスター(ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
注文コード
46038334
品番
420E-R50-SELF
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
キャスタータイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
なし
取付座(mm)
70×42
許容荷重(daN)
30
車輪タイプ
単輪