画像準備中

420LEA・420LMA オートライン用キャスター(ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46039165 品番 420LMA-UBB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)50 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)20 取付高(mm)154 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)99 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)34 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする