3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46039226 品番 3.00-4HL-AL
参考基準価格(税別)¥16,130 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
車輪タイプエアーレス 車輪径(Φmm)248 車輪幅(mm)73 許容荷重(daN)130 質量(g)3840 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039244
2023-09-08
用途:
カルティオビックオフロードの前輪交換
建設業・工事業

オリジナルのタイヤはホイルの軸の内側が長いため、このままではタイヤが荷台に当たってしまいます。そのため、M17用t3ワッシャ4枚を軸にはめてタイヤが外側に出るように調整しました。車軸は19Φなので19Φ鉄パイプ15mmで車軸を伸ばし、ボルトも長めに変えてバネワッシャを入れて固定しました。タイヤの回転もスムーズで快適になりました。
悪路はノーパンクタイヤよりもやっぱり空気入りタイヤが快適です。

対象商品:
46039244
2019-08-31
用途:
運搬車
農・林・水産業

車輪軸についている両サイドのリングも交換できると新品に変えた気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
46039244
2018-04-21
用途:
移動式カッターの破損したタイヤ修理品
不動産業

寸法もピッタリで、交換も簡単に出来たので、大変満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
46039244
2017-01-17
用途:
キャンピングトレーラのジャッキホイール交換
製造業

ハブレスホイールの穴径のφ20mmに遊びがなかったのでシャフトを少し削って磨けば問題なく使用できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする