61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46039287 品番61/2-2-3HL-PU
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
車輪径(Φmm)175 質量(g)820 材質(車輪)PU 車輪幅(mm)53 シャフト径(Φmm)12 ボス幅(mm)63 使用ベアリング1230W(鋼板製) 許容荷重(daN)60 ホイル外径(mm)95 ホイル内径(mm)75 ホイル外幅(mm)42 ホイル内幅(mm)35
注意
※タイヤのみの商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039287
2020-05-20
用途:
空気入りタイヤ使用の台車のタイヤ交換用として

空気入りタイヤ使用の台車のタイヤが1年程度でパンクし交換用のチューブが無い為、毎回タイヤを交換していました、発泡ウレタンでしたら、パンクも無く、空気の補充も要りません、価格も同程度でショックの吸収も悪くなかったです。
注文コード34928661・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみと同径で互換が在りました。
台車は注文コード10287882 折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ) でした。

対象商品:
46039287
2021-03-02
用途:
パンク交換

交換は簡単でパンクしないのでよいっと思いますが、価格が少し高いのでは?

対象商品:
46039287
2018-04-12
用途:
ホテルのベルワゴン
サービス業

キャスターフレームが旧式でしたので何とか加工して装着しました。音も静かでノーパンク構造ですので、精度にも問題なく、ワゴンはコンフォートになりました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする