HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)210 注文コード46039524 品番HLJB2.00-4-BLACK
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)210 許容荷重(daN)80 取付ピッチ(mm)112/112 取付高(mm)260 質量(g)3690 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)112/112 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)140/140 偏心(mm)58 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする