※HLJB2.00-4
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
210
注文コード
46039533
品番
HLJB2.00-4-GRAY
参考基準価格(税別)
¥11,360
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
210
許容荷重(daN)
80
取付ピッチ(mm)
112/112
取付高(mm)
260
色
グレー
質量(g)
3690
車輪幅(mm)
50
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
112/112
取付穴径(mm)
11
トッププレート(mm)
140/140
偏心(mm)
58
車輪タイプ
単輪