ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
248
注文コード
46039542
品番
HLJB3.00-4-AL
参考基準価格(税別)
¥23,260
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
248
許容荷重(daN)
130
取付ピッチ(mm)
125/125
取付高(mm)
304
仕様
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
質量(g)
7500
車輪幅(mm)
73
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
125/125
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
160/160
偏心(mm)
71
車輪タイプ
単輪