※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)253 注文コード46039551 品番HLJB3.00-4-BS
参考基準価格(税別)¥17,530 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)253 許容荷重(daN)110 取付ピッチ(mm)125/125 取付高(mm)306 仕様ブリヂストンタイヤ使用 質量(g)5480 車輪幅(mm)82 シャフト径(Φmm)20 ストッパー回転ストッパー 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)125/125 取付穴径(mm)14 トッププレート(mm)160/160 偏心(mm)71 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする